En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Lindy - Câble VGA M/M, noir, 1m - 36372

CopieCopie
Lindy - Câble VGA M/M, noir, 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888363723

Réf. Sonepar

01852836372

Réf. Fournisseur

36372

Marque

Lindy

Câble VGA M/M, noir, 1m

Les Atouts de l'article:

Câble moniteur VGA, compatible DDC pour hautes résolutions, jusqu'à 2560 x 1600 (WQXGA).

  • Connecteurs moulés au design ergonomique LINDY
  • Le vissage s'effectue très facilement à la main, sans tournevis
  • Câble multi-coaxial avec double blindage
  • Couleur: noir avec têtes de vis rouge
  • Deux versions disponibles: 15 Pol HD m/m et m/f (rallonge)
  • Longueurs de 0,25m à 50m (30m à 50m en version SLD)
  • Garantie 10 ans



Quleques mots du fabricant:

HD15 M/M, compatible DDC