Lindy - Chargeur GaN 65W 2 x USB Type C - 73438

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888734387

Réf. Sonepar

01852873438

Réf. Fournisseur

73438

Marque

Lindy

Chargeur GaN 65W 2 x USB Type C

Les Atouts de l'article:

  • Charge et alimente deux appareils simultanément via deux ports USB de type C
  • La technologie GaN 65W via les ports USB de type C permet de charger rapidement les smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils mobiles.
  • Conception compacte pour une mobilité maximale
  • Fonctions de sécurité intégrées telles que la protection contre les surtensions et les surintensités 
  • Garantie de 2 ans

Le chargeur Lindy 65W 2 x USB Type-C GaN, une solution de charge puissante et compacte conçue pour répondre aux exigences des appareils modernes. Utilisant la technologie avancée du nitrure de gallium (GaN), ce chargeur offre une charge efficace et à grande vitesse dans un facteur de forme beaucoup plus petit et plus léger que les chargeurs traditionnels.


Le GaN est un matériau semi-conducteur qui a révolutionné la conception et les performances des chargeurs modernes. Contrairement aux chargeurs traditionnels à base de silicium, les chargeurs GaN peuvent fonctionner à des tensions et des températures plus élevées, ce qui permet une fourniture d'énergie plus rapide et plus efficace. Cette efficacité permet de rapprocher les composants à l'intérieur du chargeur, ce qui se traduit par un chargeur nettement plus petit et plus portable, sans compromis sur la puissance ou les performances. La technologie GaN améliore non seulement l'efficacité du chargeur, mais réduit également la perte d'énergie et la production de chaleur, ce qui en fait un choix plus durable et plus fiable pour l'alimentation de vos appareils.


Le chargeur prend également en charge Quick Charge 4.0 (QC 4.0), garantissant que les appareils compatibles se chargent plus rapidement que jamais. Avec deux ports USB Type-C, ce chargeur vous permet de charger simultanément deux appareils, tels que des smartphones, des tablettes, des ordinateurs portables. La sortie de 65W assure une charge rapide et fiable, ce qui le rend idéal pour alimenter rapidement vos appareils, que vous soyez à la maison, au bureau ou en déplacement. Les ports USB de type C prennent en charge 65 W de Power Delivery (PD) et d'alimentation programmable (PPS). Lorsque les deux ports sont utilisés, un maximum de 65W sera réparti entre les deux ports. 45W seront fournis au port C1 tandis que seulement 20W seront fournis au port C2.


La distribution intelligente de la puissance du chargeur ajuste automatiquement la puissance de sortie à chaque appareil connecté, optimisant ainsi la vitesse de charge tout en garantissant la sécurité. Doté de plusieurs fonctions de sécurité, notamment la protection contre les surintensités, les surtensions et les courts-circuits, vous pouvez charger vos appareils en toute sérénité. La prise en charge du PPS permet au chargeur d'ajuster dynamiquement sa tension et son courant de sortie pour répondre aux besoins spécifiques de l'appareil connecté. Cela garantit une efficacité de charge optimale et contribue à protéger la durée de vie de la batterie de vos appareils.


Compact, léger et adapté aux déplacements, le chargeur GaN 65W 2 x USB Type-C est le compagnon idéal pour ceux qui ont besoin d'une charge fiable et efficace en déplacement. Améliorez votre expérience de charge avec ce chargeur GaN de pointe, conçu pour suivre votre rythme de vie effréné.



Les Atouts de la gamme:

Chargez deux appareils simultanément grâce à la technologie GaN, PD 3.0 et PPS

Quelques mots du fabricant :

55495841