Non retournable

Lindy - Convertisseur HDMI vers VGA - 38291

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888382915

Réf. Sonepar

01852838291

Réf. Fournisseur

38291

Marque

Lindy

pays de fabrication:

CHINE

Convertisseur HDMI vers VGA

Les Atouts de l'article:

  • Connecte un appareil équipé en HDMI® à un écran VGA
  • Prend en charge les résolutions jusqu'à 1920x1200, y compris 1080p
  • Conversion directe du signal, sans mise à l'échelle
  • Dimensions compactes pour une installation et une utilisation faciles
  • Garantie 2 ans

Le convertisseur Lindy HDMI® vers VGA convertit les signaux d'une source équipée HDMI® en un signal analogique VGA. Il prend en charge les résolutions jusqu'à 1080p et 1920x1200 pour les écrans PC VGA. Cela permet de connecter des appareils modernes compatibles HDMI®, tels que des PC, des ordinateurs portables et des ultrabooks, à un ancien écran VGA ou à un projecteur.


Grâce à ses dimensions compactes, il peut être facilement installé dans des espaces restreints, ce qui permet de l'installer derrière des PC ou de l'utiliser avec des postes de travail portables. Le convertisseur offre une connectivité sans qu'il soit nécessaire de remplacer les anciens écrans et le câblage lors de la mise à niveau vers des PC ou des ordinateurs portables modernes.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Les Atouts de la gamme:

Connexion d'un seul appareil HDMI® à un écran VGA avec une résolution maximale de 1920x1200@60Hz

Quelques mots du fabricant :

14632429