Non retournable

Lindy - Convertisseur USB 3.2 Gen 1 vers Ethernet 5G - 43415

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888434157

Réf. Sonepar

01852843415

Réf. Fournisseur

43415

Marque

Lindy

pays de fabrication:

CHINE

Convertisseur USB 3.2 Gen 1 vers Ethernet 5G

Les Atouts de l'article:

  • Connecte un ordinateur USB 3.2 de type C ou type A à un réseau Ethernet 5 Gigabit
  • Prise en charge d'une bande passante Ethernet jusqu'à 5 Gb*
  • USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0 SuperSpeed jusqu'à 5Gbit/s
  • Alimenté par le bus, pas d' alimentation externe requise
  • Garantie 2 ans

Le convertisseur USB 3.2 Type C et Type A vers Ethernet 5G de LINDY est parfait pour les utilisateurs souhaitant connecter un ordinateur, un ordinateur portable ou une tablette à un réseau Gigabit Ethernet via un port USB Type C ou Type A. Il prend en charge des débits de données extrêmement élevés allant jusqu'à 5 Gbit/s* sur l'infrastructure de câblage de catégorie 6 ou câble réseau supérieur existante.


Ce convertisseur est idéal pour les ultrabooks ou les tablettes qui ne disposent pas d'une connectivité réseau câblée. Avec sa petite taille et sa conception légère, ce convertisseur Ethernet USB 3.2 à 5G est facile et pratique à transporter, et parce qu'il est alimenté par le bus USB, aucun adaptateur secteur n'est nécessaire. Il est compatible avec les ports Thunderbolt de type C et avec les Macbooks pour couvrir une large gamme d'appareils.


*veuillez-vous assurer que le switch réseau connecté prend en charge la norme 5GBASE-T (IEEE 802.3bz)



Les Atouts de la gamme:

Connecte votre ordinateur à un réseau 5G

Quelques mots du fabricant :

55495835