Lindy - Convertisseur USB vers série avec rétention de port COM - 42686

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888426862

Réf. Sonepar

01852842686

Réf. Fournisseur

42686

Marque

Lindy

Convertisseur USB vers série avec rétention de port COM

Les Atouts de l'article:

  • Se connecte à n'importe quel dispositif série standard via USB Type A
  • La fonction de rétention du port COM intégrée permet de stocker les paramètres du port COM dans le convertisseur
  • Alimenté par le bus USB, aucune alimentation externe n'est nécessaire
  • Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac et Linux
  • Garantie de 2 ans

Le convertisseur USB-série Lindy avec rétention COM permet de connecter facilement des périphériques dotés d'un port série RS232 à 9 voies à un port USB de type A. Avec ses deux connecteurs USB Type A et série, ce dispositif est une solution parfaite pour connecter des équipements RS232 tels que des lecteurs de codes-barres et des appareils industriels à des ordinateurs dans des scénarios de vente au détail, d'informatique et d'affichage dynamique.

Grâce à la technologie COM Port Retention, une fois que le convertisseur USB-série avec COM Retention a été installé et configuré, il peut être déconnecté de l'ordinateur et reconnecté à n'importe quel port USB disponible sur cet ordinateur à tout moment sans avoir à reconfigurer votre logiciel, ce qui permet de gagner du temps.



Les Atouts de la gamme:

Convertisseur série avec rétention de port COM

Quelques mots du fabricant :

16090584