Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lindy - Coude HDMI CROMO®, 90° vers le haut - 41506

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888415064

Réf. Sonepar

01852841506

Réf. Fournisseur

41506

Marque

Lindy

Coude HDMI CROMO®, 90° vers le haut

Les Atouts de l'article:

Adaptateur CROMO HDMI mâle/ femelle coudé à 90° vers le haut

  • Adaptateur HDMI court type A 19 pins, doré, coudé à 90°
  • Boîtier du connecteur en métal chromé (b lindage électromagnétique)
  • Avec les prises HDMI de vos appareils, dont la partie courte est placée en bas le plus couramment, cet adaptateur coudé permettra un branchement de vos câbles HDMI par le haut.
  • Encombrement de la partie arrière: seulement 1,3 cm ( une fois branché)
  • Hauteur de l'adaptateur: 1,5cm (sans câble)
  • Prend en charge toutes les spécifications HDMI et HDCP
  • Garantie 10 ans


Quleques mots du fabricant:

Cet adaptateur coudé à 90° permet de brancher les cordons HDMI dans les espaces exigus, en particulier à l'arrière de vos appareils là où une connexion à l'horizontale est impossible !