Lindy - Doubleur de port RJ-45 UTP: 2 x 10/100 Base-T - 34002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - TAIWAN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888340021
Réf. Sonepar
01852834002
Réf. Fournisseur
34002
Marque
Lindy
pays de fabrication:
TAIWAN
Les Atouts de l'article:
Les doubleurs de ports permettent de connecter 2 périphériques sur un seul câble. Le câble CAT5/5e/6 utilisé dans un réseau Fast Ethernet est constitué de 8 conducteurs, dont 4 sont inutilisés. Le doubleur de port permet d'utiliser ces 4 conducteurs libres, permettant ainsi une seconde connexion sur le même câble, sans perte de performance.
Les doubleurs de ports doivent être utilisés par paire : un se connecte sur la baie de brassage, l'autre sur la prise murale:
ligne 1 ligne 2
--
Doubleur de port Ethernet N°1
-
Câble réseau
-
Doubleur de port Ethernet N° 2
--
ligne 1 ligne 2
Note importante: ces doubleurs sont vendus par unité, et pas par paire. Mais ils s'utilisent toujours par paire :
- 2 x 10/100 Base-T: sur 1 port
- Solution simple pour ajouter une connexion
- Les installations peuvent rapidement et facilement permettre leur installation, permanente ou temporaire
- Pas de perte de performance
- Economise l'ajout d'un câble supplémentaire
- Idéal pour les installations où des câbles supplémentaires sont difficiles à installer
Quleques mots du fabricant:
Obtenez 2 connexions sur un seul cordon!


