Lindy - DST-Pro 101, Docking Station USB-C pour Laptop avec résolution 4K et alimentatio - 43378

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888433785
Réf. Sonepar
01852843378
Réf. Fournisseur
43378
Marque
Lindy
Les Atouts de l'article:
- Connecte un écran DisplayPort et/ou jusqu'à deux écrans HDMI®, des périphériques USB et l'alimentation sur un laptop avec un seul câble
- Prise en charge 4K 3840x2160 60Hz pour un ou 2560x1440 60Hz deux écrans
- Intègre un hub USB SuperSpeed 5Gbit/s 4 ports (3x Type A, 1x Type C)
- Alimentation 100W fournie pour charger le laptop tout en utilisant la DST-Pro 101
- Garantie 2 ans
- La DST-Pro 101 est conçu pour les professionnels, ce produit permet une recharge facile, rapide et fiable de votre appareil, vous permettant ainsi d'effectuer des tâches gourmandes en énergie en toute simplicité. Logée dans un boîtier en aluminium robuste, cette station d'accueil a été conçue pour offrir des performances de haut niveau.
Ecrans étendus
Cette station d'accueil est dotée de connexions HDMI® et DisplayPort, toutes dotées d'une capacité 4k. Avec un écran étendu connecté, vous pouvez vous attendre à de l'Ultra HD 4K 60Hz. Ce produit est également capable de prendre en charge une résolution 2560x1440 60Hz pour deux écrans et 1920x1080 60Hz pour les configurations à trois écrans.
Multifonctionnel
Fournissant tous les ports et les options d'emplacement de carte dont vous auriez besoin pour un espace de travail de qualité professionnelle, cette station d'accueil offre des ports USB SuperSpeed ainsi que des options de connectivité audio. Grâce à une seule connexion USB-C, accédez à plusieurs ports USB de type A, à un port USB-C, à des lecteurs de cartes (SD et Micro-SD), à des prises audio et micro séparées de 3,5 mm, à deux ports HDMI®, à un port DisplayPort et à un port Ethernet Gigabit.
Puissant
Avec une alimentation de 100 W, cette station d'accueil a la capacité de garantir que votre appareil soit toujours complètement chargé et prêt à faire face aux tâches exigeantes et gourmandes en énergie. Il vous suffit de connecter votre station d'accueil à l'aide d'un câble USB-C pour être sûr que votre ordinateur portable est chargé pendant que vous travaillez. Cela laisse également plus de ports disponibles à la fois sur votre appareil et sur la station d'accueil pour connecter des accessoires et des périphériques USB supplémentaires.
Plug-and-Play
Cette station d'accueil ne nécessite aucune installation de pilote. Cela permet une mise en oeuvre transparente à grande échelle et une expérience sans tracas.
Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.
Les Atouts de la gamme:
4K DP, HDMI®, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, PD 3.0, Gigabit, SD, MicroSD, Audio
Quelques mots du fabricant :
52400734


