Lindy - Extender fibre optique USB 3.0, 2 ports, 300m - 43363

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique de transmission - fibre optique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888433631

Réf. Sonepar

01852843363

Réf. Fournisseur

43363

Marque

Lindy

technique de transmission:

fibre optique

Extender fibre optique USB 3.0, 2 ports, 300m

Les Atouts de l'article:

  • Augmente les distances de connexion USB 3.0 pour deux périphériques USB (Type A et Type C) jusqu'à 300m.
  • Prend en charge des taux de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s, rétrocompatible USB 2.0.
  • Utilise un câblage standard en fibre optique LC duplex disponible sur le marché
  • Résistant aux interférences RF et EM pour une utilisation dans des zones très sensibles.
  • Garantie 2 ans

Les extenders USB en fibre optique permettent d'étendre les signaux USB bien au-delà des limites des solutions traditionnelles en câblage basé sur le cuivre. L'extender USB 3.0 à fibre optique Lindy 300m 2 ports prend en charge des taux de transfert SuperSpeed jusqu'à 5Gbit/s. C'est une solution matérielle en deux parties, comprenant un émetteur qui se connecte directement à l'ordinateur de l'utilisateur et un récepteur qui se connecte à deux périphériques USB, à l'aide d'un câblage en fibre optique LC duplex standard.

 

L'extender est idéal pour une utilisation longue distance avec des liaisons de bureau à distance, des systèmes de contrôle industriel, des salles de contrôle de surveillance ou de conférence et des applications de stockage externe. Ce dispositif est entièrement compatible avec les webcams 4K USB 3.2/3.1/3.0 et les systèmes de vidéoconférence, et peut être utilisé pour étendre leurs signaux. Le câblage en fibre LC duplex "prêt à l'emploi" offre une plus grande souplesse dans le choix de la longueur du câble en fonction des exigences de l'installation. Utilisant la transmission par fibre optique, ce prolongateur offre une haute résistance aux EMI et RFI, parfait pour une utilisation dans des zones "bruyantes" telles que les hôpitaux, les grandes installations commerciales ou les bâtiments industriels.


Remarque : cet extender est rétrocompatible avec les périphériques USB 2.0. Certaines caméras USB 2.0 utilisent une norme de synchronisation différente et peuvent donc être incompatibles. 


Remarque : ce produit contient 3 hubs USB 3.0, ce qui doit être pris en compte si le produit est déployé dans une installation plus importante en connexion avec d'autres appareils. 



Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.



Les Atouts de la gamme:

Extension USB 3.0 de 300 m pour un périphérique de type A et de type C via une liaison en fibre optique

Quelques mots du fabricant :

55229413