Lindy - Extender KVM sur IP - Emetteur - 38264

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888382649
Réf. Sonepar
01852838264
Réf. Fournisseur
38264
Marque
Lindy
Les Atouts de l'article:
- Etend les signaux HDMI® 4K30, USB HID et IR sur un réseau IP
- Prend en charge les installations point à point et multipoint jusqu'à 150m
- Compatible HDMI® 1.4 et HDCP 1.4
- Nécessite un réseau compatible Gigabit Ethernet (1000BaseT) pour une installation multipoint
- Garantie 2 ans
Le système Extender KVM sur IP de LINDY permet aux utilisateurs de contrôler un périphérique source tel qu'un PC ou un enregistreur vidéo via un réseau IP standard. Cet émetteur doit être connecté à un ou plusieurs récepteurs (No. 38265 - non inclus) pour créer un système de contrôle point à point standard, avec une distance maximale de 150m (492,12ft). Il est également possible de mettre en place un système de contrôle distribué (configuration un vers plusieurs) qui permet à un seul appareil source connecté à un émetteur d'être contrôlé par plusieurs consoles reliées chacune à un récepteur (n° 38265 - non inclus) via un commutateur Ethernet dédié ou par un VPN.
Cet appareil comprend un système d'extension IR (25 à 56 kHz) pratique pour permettre l'utilisation dédiée d'une télécommande du côté console. Il s'agit d'une solution typique pour la gestion des systèmes de sécurité (gestion des PVR ou des salles de contrôle), ou l'administration de serveurs à distance (commande à distance des commutateurs KVM) ainsi que l'extension de signaux AV sur IP pour la surveillance distribuée des installations industrielles.
Les Atouts de la gamme:
Transmet les signaux HDMI® 4K30, USB HID et IR sur réseau IP
Quelques mots du fabricant :
50298668