Non retournable

Lindy - Extender USB 2.0 Cat.6 150m - 43391

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique de transmission - LAN

  • pays de fabrication - TAIWAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888433914

Réf. Sonepar

01852843391

Réf. Fournisseur

43391

Marque

Lindy

technique de transmission:

LAN

pays de fabrication:

TAIWAN

Extender USB 2.0 Cat.6 150m

Les Atouts de l'article:

  • Extension d'un port USB jusqu'à 150 m à l'aide d'un câble réseau Cat.6 (non inclus)
  • Installation Plug & Play, indépendante du système d'exploitation
  • Parfait pour une utilisation avec des périphériques USB 2.0 tels que des périphériques de stockage, des webcams, des imprimantes, des scanners, des souris et des claviers.
  • Prise en charge USB 2.0 High Speed et USB 1.1 Full Speed / Low Speed
  • Garantie de 2 ans


L'extender 150m USB 2.0 Cat.6 de Lindy peut être utilisé pour étendre la distance entre un périphérique USB et l'ordinateur hôte jusqu'à 150m. Il se compose d'une unité émettrice qui se connecte à l'ordinateur et d'une unité réceptrice qui se connecte au périphérique. Un câble réseau standard Cat.6 (non inclus) est ensuite utilisé pour relier les deux unités. Pour une performance et une compatibilité optimales, nous recommandons l'utilisation de câbles monobrins.


Cet extender USB 2.0 convient à de nombreuses applications longue distance telles que l'impression à distance, la surveillance par caméra ou le contrôle de machines.  Ce prolongateur USB 2.0 est fourni avec un adaptateur d'alimentation pour l'unité réceptrice afin de garantir une alimentation sûre et ininterrompue. Le boîtier métallique robuste le rend idéal pour les environnements difficiles.



Les Atouts de la gamme:

Extension longue portée de 150 m de connexions USB 2.0.

Quelques mots du fabricant :

55132455