Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lindy - Extender USB 2.0 Cat.6, 50m - 42693

CopieCopie
Lindy - Extender USB 2.0 Cat.6, 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique de transmission - LAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888426930

Réf. Sonepar

01852842693

Réf. Fournisseur

42693

Marque

Lindy

technique de transmission:

LAN

Extender USB 2.0 Cat.6, 50m

Les Atouts de l'article:

  • Extension d'un port USB jusqu'à 50 m à l'aide d'un câble réseau Cat.5e / 6 à faible coût (non fourni)
  • Installation Plug & Play, indépendante du système d'exploitation
  • Parfait pour une utilisation avec des périphériques USB 2.0 tels que des périphériques de stockage, des imprimantes, des scanners, des souris et des claviers
  • Prise en charge USB 2.0 High Speed et USB 1.1 Full Speed / Low Speed
  • Garantie 2 ans

L'Extender USB 2.0 Cat.6 50m de LINDY peut être utilisé pour augmenter la distance entre un périphérique USB et un ordinateur hôte jusqu'à 50 m. Il se compose d'une unité locale qui se connecte à l'ordinateur et d'une unité distante qui se connecte au périphérique.


Un câble réseau Cat.5e / 6 standard (à faible coût - non fourni) sert ensuite à relier la connexion entre les deux unités. Pour un maximum de performance et de compatibilité, nous recommandons l'utilisation de câble patch monobrin.


L'alimentation fournie assure une alimentation électrique sécurisée et ininterrompue.


Remarque : ce produit contient 1 hub USB 2.0, ce qui doit être pris en compte si le produit est déployé dans une installation plus importante en connexion avec d'autres appareils. 



Les Atouts de la gamme:

Extension USB 2.0 à 50m

Quelques mots du fabricant :

15789190