Lindy - Extender USB HID Cat.6, 300m - 32686

CopieCopie
Lindy - Extender USB HID Cat.6, 300m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888326865

Réf. Sonepar

01852832686

Réf. Fournisseur

32686

Marque

Lindy

Extender USB HID Cat.6, 300m

Les Atouts de l'article:

  • Étend les signaux du clavier et de la souris jusqu' à 300 m
  • Connecte des périphériques à l'aide de câbles réseau standard Cat.5e / 6 ou supérieur (non inclus)
  • Prend en charge les taux de transfert de données USB 1.1 jusqu'à 12 Mbit/s
  • Installation Plug & Play, indépendante du système d'exploitation
  • Garantie 2 ans

L' Extender USB HID Cat.6 300m de LINDY étend la distance entre un périphérique HID et l' ordinateur jusqu' à 300 m. Il ne convient pas aux claviers ou aux souris nécessitant leur propre pilote. Il peut cependant être utilisé avec les claviers/souris USB filaires et sans fil.


Cette extension est une solution matérielle en deux parties comprenant un émetteur qui se connecte directement à votre ordinateur et un récepteur qui se connecte au périphérique USB HID. Un câble de raccordement réseau Cat.5e ou supérieur (non fourni) est requis pour connecter les deux unités ensemble. Une alimentation électrique pour le récepteur assure une alimentation électrique ininterrompue.



Quleques mots du fabricant:

Extension de signaux USB HID à 300m