Lindy - Extracteur audio eARC HDMI 4K60 - 38368

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888383684
Réf. Sonepar
01852838368
Réf. Fournisseur
38368
Marque
Lindy
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
- Extraction de l'audio stéréo ou multicanal à partir d'un port HDMI® eARC
- Prise en charge de la transmission vidéo 4K@60Hz, avec prise en charge supplémentaire de HDR10, HDR10+ et Dolby Vison.
- CEC et gestion EDID.
- Prise en charge des formats PCM 2.0, LPCM 5.1 / 7.1, Dolby Digital, Dolby digital plus, Dolby True-HD, DolbyAtmos, DTS 5.1, DTS ES 6.1, DTS HRA, DTS HD Master, DTS:X
- Garantie de 2 ans
L'extracteur Lindy 4K HDMI® permet aux utilisateurs d'extraire de manière transparente l'audio numérique d'une source HDMI® et d'un écran HDMI® eARC, tout en envoyant le signal vidéo vers un écran 4K UHD. Il s'agit d'une solution parfaite pour séparer les signaux audio de votre récepteur AV ou de votre barre de son.
Cet extracteur prend en charge l'intégralité de la bande passante HDMI® 2.0 de 18G pour afficher les résolutions 4K UHD 4096x2160@60Hz, avec une prise en charge supplémentaire de l'espace colorimétrique REC.2020 qui couvre la gamme de couleurs plus large requise pour le contenu HDR (plage dynamique élevée), pour un contraste amélioré et des couleurs plus réalistes. La prise en charge de la norme HDCP 2.2 est idéale pour une utilisation avec les derniers appareils sources, notamment les décodeurs, les consoles de jeux et les lecteurs multimédias.
Grâce à la prise en charge de l'audio multicanal, y compris l'audio 7.1, cet appareil garantit un son surround tridimensionnel impressionnant pour accompagner les films, les jeux et la musique lorsqu'il est connecté à l'appareil audio. Le passage audio HDMI® High Bit Rate permet également de lire des fichiers audio haute résolution sans compression, pour une expérience d'écoute musicale sans faille.
Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.
Quelques mots du fabricant :
Extrait l'audio eARC à partir d'un écran HDMI®


