Non retournable

Lindy - Hub Métal USB 3.0, 4 ports - 43374

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de ports USB-A - 4

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888433747

Réf. Sonepar

01852843374

Réf. Fournisseur

43374

Marque

Lindy

nombre de ports USB-A:

4

pays de fabrication:

CHINE

Hub Métal USB 3.0, 4 ports

Les Atouts de l'article:

  • Fournit 4 ports USB 3.0 SuperSpeed avec des taux de transfert jusqu'à 5 Gbit/s
  • Boitier robuste en métal - parfait pour les applications industrielles 
  • Protection EMC et pattes de montage intégrées 
  • Alimenté en externe (alimentation externe fournie)
  • Garantie 2 ans

Le hub métal USB 3.0 4 ports de Lindy a été conçu pour offrir des performances fiables dans des environnements opérationnels exigeants. Ce hub de qualité industrielle est doté d'un châssis robuste, entièrement métallique, offrant une excellente protection CEM.  Avec son boîtier métallique robuste et ses pattes de montage intégrés, ce hub est la solution idéale pour une utilisation en milieu industriel.


La rétrocompatibilité avec l'USB 2.0/1.1/1.0 permet au hub de prendre en charge des périphériques USB plus anciens ou des systèmes dépourvus de capacités USB 3.0, prolongeant ainsi leur durée de vie et offrant un meilleur retour sur investissement. Le hub prend également en charge la technologie MTT qui garantit la plus grande vitesse de débit possible pour les périphériques USB 1.1.


Chaque port dispose d'une protection individuelle contre les courts-circuits, tandis que le bloc d'alimentation inclus assure une alimentation électrique sûre et ininterrompue.  


Remarque : ce produit contient 1 hub USB 3.0, ce qui doit être pris en compte si le produit est déployé dans une installation plus importante en connexion avec d'autres appareils. 


Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2


Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.

Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.

Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.



Les Atouts de la gamme:

Hub permettant d'ajouter 4 ports USB 3.0 à votre configuration - parfait pour les applications industrielles

Quelques mots du fabricant :

52400730