Non retournable

Lindy - Hub USB 2.0 4 ports - 42986

CopieCopie
Lindy - Hub USB 2.0 4 ports

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'entrées HDMI - 4

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888429863

Réf. Sonepar

01852842986

Réf. Fournisseur

42986

Marque

Lindy

nombre d'entrées HDMI:

4

pays de fabrication:

CHINE

Hub USB 2.0 4 ports

Les Atouts de l'article:

  • Dispose de 4 ports USB 2.0 HighSpeed
  • Prend en charge les taux de transfert jusqu'à 480Mbit/s
  • Pris en charge par tous les ordinateurs équipés en type A
  • Alimenté par le bus USB avec prise DC ronde pour alimentation externe
  • Garantie 2 ans

Le hub 4 ports USB 2.0 de Lindy se connecte à un ordinateur équipé en USB type A. Avec des taux de transfert allant jusqu'à 480Mbit/s, ce hub est également rétrocompatible USB 1.0 et 1.1.


Le hub est alimenté par le bus USB, un connecteur rond DC est disponible pour la connexion d'une alimentation externe si des périphériques gourmands en courant sont utilisés.


Avec son installation 'plug and play': aucun pilote n'est à installer. Le hub est donc facilement utilisable, idéal pour les professionnels ou à domicile.



Les Atouts de la gamme:

Connecte 4 périphériques USB 2.0

Quelques mots du fabricant :

51275645