Non retournable

Lindy - Hub USB 3.0 Basic, 4 ports - 43143

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'entrées HDMI - 4

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888431439

Réf. Sonepar

01852843143

Réf. Fournisseur

43143

Marque

Lindy

nombre d'entrées HDMI:

4

pays de fabrication:

CHINE

Hub USB 3.0 Basic, 4 ports

Les Atouts de l'article:

  • Dispose de 4 ports USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0 SuperSpeed
  • Prend en charge les taux de transfert jusqu'à 5Gbit/s
  • Pris en charge par tous les ordinateurs équipés en type A
  • Alimenté par le bus USB, ou peut être alimenté en externe
  • Garantie 2 ans

Le hub Lindy 4 ports USB 3.0 permet de connecter 4 périphériques à un ordinateur équipé en USB type A. Avec des taux de transfert allant jusqu'à 5Gbit/s, ce hub est également rétrocompatible USB 2.0 et 1.1.


Le hub est alimenté par le bus USB, un connecteur rond DC est disponible pour la connexion d'une alimentation externe si des périphériques gourmands en courant sont utilisés.

Avec son installation 'plug and play': aucun pilote n'est à installer. Le hub est donc facilement utilisable, idéal pour les professionnels ou à domicile.


Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.



Les Atouts de la gamme:

Permet la connexion de 4 périphériques USB 3.0

Quelques mots du fabricant :

15983472