Lindy - Hub USB 3.2 Gen 1 & Convertisseur Ethernet Gigabit - 43379

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888433792

Réf. Sonepar

01852843379

Réf. Fournisseur

43379

Marque

Lindy

Hub USB 3.2 Gen 1 & Convertisseur Ethernet Gigabit

Les Atouts de l'article:

  • Connecte un ordinateur USB 3.2 Type C ou Type A à un réseau Ethernet Gigabit 
  • Fournit trois ports USB 3.2/3.1 Gen 1 / USB 3.0 Type A  
  • Taux de transfert USB 3.2/3.1 Gen 1 / USB 3.0 SuperSpeed jusqu'à 5Gbit/s
  • Prise en charge 10/100/1000BASE-T, mode full et half duplex 
  • Garantie 2 ans 


Le convertisseur USB 3.2 Hub & Ethernet Gigabit de Lindy permet aux utilisateurs de connecter facilement un ordinateur portable, un ultrabook ou une tablette à un réseau Ethernet Gigabit via un port USB de type C ou de type A et fournit également trois ports USB de type A supplémentaires.


Ce convertisseur est idéal pour les ultrabooks ou les tablettes qui ne disposent pas de connectivité réseau filaire et peuvent n'offrir qu'un nombre limité de ports USB. Il dispose d'une prise USB de type A et d'une prise USB de type C pour la connexion à l'ordinateur hôte, ce qui permet de couvrir un large éventail d'appareils.


Grâce à sa petite taille et à sa légèreté, ce hub USB 3.2 et convertisseur Ethernet Gigabit est facile et pratique à transporter, et comme il est alimenté par le bus USB, aucun bloc d'alimentation n'est nécessaire.