Non retournable

Lindy - Mini Hub USB 2.0 4 ports - 42742

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'entrées HDMI - 4

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888427425

Réf. Sonepar

01852842742

Réf. Fournisseur

42742

Marque

Lindy

nombre d'entrées HDMI:

4

pays de fabrication:

CHINE

Mini Hub USB 2.0 4 ports

Les Atouts de l'article:

  • Dispose de 4 ports USB 2.0 HighSpeed
  • Prend en charge les taux de transfert jusqu'à 480Mbit/s
  • Pris en charge par tous les ordinateurs équipés en type A
  • Alimenté par le bus USB
  • Garantie 2 ans

Le Mini hub 4 ports USB 2.0 de Lindy se connecte directement sur un ordinateur équipé en USB type A. Avec des taux de transfert allant jusqu'à 480Mbit/s, ce hub est également rétrocompatible USB 1.0 et 1.1. Sa taille compacte le rend idéal lors de déplacements.


Il est alimenté par le bus USB et prend en charge une puissance allant jusqu'à 500mA. Avec son installation 'plug and play': aucun pilote n'est à installer. Le hub est donc facilement utilisable, idéal pour les professionnels ou à domicile.



Les Atouts de la gamme:

Hub compact pour 4 périphériques USB 2.0

Quelques mots du fabricant :

15329904