Lindy - Multiprise 3 prises FR, blanc - 73120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888731201
Réf. Sonepar
01852873120
Réf. Fournisseur
73120
Marque
Lindy
pays de fabrication:
CHINE
Multiprise 3 prises FR, blanc
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de la gamme:
Multiprise 3 prises françaises orientées à 45°, pour faciliter le branchement, cordon secteur longueur 1,4m
Quelques mots du fabricant :
16749546
Les Atouts de l'article:
- Longueur du câble: 1,4m (FR)
- Prises orientées à 45°
- Matériaux du câble : H05VV-F 3G1,5mm²
- 230V, Max. 3680W
- Avec protection enfant
- Température de fonctionnement et de stockage: -4 à 40°C
- Couleur: blanc
Important: réservé à un usage domestique !
Les Atouts de la gamme:
Multiprise 3 prises françaises orientées à 45°, pour faciliter le branchement, cordon secteur longueur 1,4m
Quelques mots du fabricant :
16749546


