Non retournable

Lindy - Multiprise 3 prises Schuko avec interrupteur, blanc - 73101

CopieCopie
Lindy - Multiprise 3 prises Schuko avec interrupteur, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888731010

Réf. Sonepar

01852873101

Réf. Fournisseur

73101

Marque

Lindy

pays de fabrication:

CHINE

Multiprise 3 prises Schuko avec interrupteur, blanc

Les Atouts de l'article:

  • Longueur du câble: 1,4m (Schuko)
  • Prises orientées à 45°
  • Matériaux du câble: H05VV-F 3G1,5mm²
  • 250V, Max. 3500W
  • Avec protection enfant
  • Température de fonctionnement et de stockage: -4 à 40°C
  • Couleur: blanc

Important: réservé à un usage domestique !



Les Atouts de la gamme:

Multiprise 3 prise Schuko orientées à 45°, pour faciliter le branchement, cordon secteur longueur 1,4m, avec interrupteur

Quelques mots du fabricant :

16749542