Non retournable

Lindy - Rallonge active Pro USB 3.2 10Gbit/s C/C 5m - 43405

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - TAIWAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888434058

Réf. Sonepar

01852843405

Réf. Fournisseur

43405

Marque

Lindy

pays de fabrication:

TAIWAN

Rallonge active Pro USB 3.2 10Gbit/s C/C 5m

Les Atouts de l'article:

  • Câble actif haute performance offrant une connexion étendue de 5 m entre un ordinateur équipé d'un port USB de type C et un périphérique USB de type C.
  • Possibilité de connexion en cascade jusqu'à une distance maximale de 15 m
  • Prend en charge la totalité de la bande passante USB 3.2 / 3.1 Gen 2 pour des vitesses de 10 Gbit/s*
  • Câble adaptateur d'alimentation USB inclus
  • Garantie de 2 ans

La rallonge active USB 3.2 Gen 2 Pro de Lindy est un câble actif haute performance qui permet d'accéder à des périphériques USB à grande distance. Il supporte des taux de transfert de données jusqu'à 10Gbit/s et est parfait pour le transfert rapide et fiable de grandes quantités de données.


Cette rallonge active USB 3.2 de 5m peut être mise en cascade jusqu'à une distance maximale de 15m. 


Elle peut être utilisée lorsqu'un appareil USB doit être connecté à une plus grande distance, par exemple une webcam fixe dans une salle de réunion, un concentrateur multifonctionnel avec diverses interfaces ou lorsque l'accès répété à un appareil est difficile. La rallonge active Lindy USB 3.2 est compatible avec les ordinateurs équipés d'un port USB 3.2 de type C/ Thunderbolt, ce qui en fait l'outil d'extension parfait pour les nouveaux ordinateurs portables, MacBook et PC équipés d'un port USB de type C.  


La rallonge active Lindy USB 3.2 est dotée d'une prise DC pour le raccordement d'un bloc d'alimentation pour l'alimentation électrique. Un câble adaptateur d'alimentation USB est inclus dans la livraison, un bloc d'alimentation USB doit être acheté séparément.


Ces câbles d'extension actifs, dotés d'une technologie active utilisable dans l'industrie et de prises avec mécanisme à crochet, garantissent une qualité de signal élevée et sûre, même dans les environnements exigeants. 


*Veuillez noter que l'USB Power Delivery et le DisplayPort Alternate Mode (Vidéo) ne sont pas pris en charge.



Les Atouts de la gamme:

Extension jusqu'à 15 m sur le port USB de type C avec des taux de transfert de données allant jusqu'à 10 Gbit/s.

Quelques mots du fabricant :

55229417