Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lindy - Rallonge active USB 3.0, 10m - 43156

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888431569

Réf. Sonepar

01852843156

Réf. Fournisseur

43156

Marque

Lindy

Rallonge active USB 3.0, 10m

Les Atouts de l'article:

  • Rallonge USB 3.0 Active 10 mètres
  • Prend en charge les taux de transfert jusqu'à 5 Gbit/s
  • Pour augmenter la distance, connectez simplement 2 rallonges en série
  • Installation Plug & Play
  • Garantie 2 ans

La rallonge active Lindy USB 3.0 Active utilise une électronique embarquée qui permet de déporter un périphérique USB 3.0 de 10m tout en conservant les taux de transferts jusqu' à 5Gbit/s.

Jusqu'à 2 rallonges peuvent être chainées.


La rallonge USB 3.0 active est compatible avec n'importe quel ordinateur équipé en USB type A. Avec sa fonction Plug & Play, cette rallonge peut être installée rapidement, idéal pour les installations professionnelles ou à domicile.


Elle dispose d' une prise ronde DC pour connecter une alimentation externe (5V 2A, non fournie) en cas d'utilisation avec des périphériques USB gourmands en courant.


Remarque : ce produit contient 2 hubs USB 3.0, ce qui doit être pris en compte si le produit est déployé dans une installation plus importante en connexion avec d'autres appareils. 


Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.



Les Atouts de la gamme:

Rallonge USB 3.0 type A, 10m

Quelques mots du fabricant :

15789203