Non retournable

Lindy - Rallonge active USB 3.2 5Gbit/s C/A, 5m - 43270

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888432702

Réf. Sonepar

01852843270

Réf. Fournisseur

43270

Marque

Lindy

pays de fabrication:

CHINE

Rallonge active USB 3.2 5Gbit/s C/A, 5m

Les Atouts de l'article:

  • Rallonge active USB 3.2, 5 mètres
  • Prend en charge les taux de transfert jusqu'à 5 Gbit/s
  • Prise ronde DC pour la connexion d'une alimentation externe
  • Installation Plug & Play
  • Garantie 2 ans

La rallonge active USB 3.2 de Lindy utilise une électronique embarquée pour étendre un péripérique USB 3.2 de 5m supplémentaire, tout en conservant des taux de transfert SuperSpeed jusqu'à 5Gbit/s. Avec un connecteur réversible en type C et l'autre en type A femelle, cette rallonge permet de déporter des périphériques USB tels que clés USB, smartphones ou tablettes sans perte de vitesse.


Compatible avec tous les ordinateurs équipés en USB 3.2 type C/Thunderbolt (y compris Apple série "M"), cette rallonge est la parfaite extension des derniers ordinateurs en type C. Avec son installation simple (plug and play), cette rallonge peut être rapidement installée.

Une prise ronde DC permet de connecter une alimentation externe (5V 2A, non fournie) si les périphériques USB déportés sont gourmants en courant.


Merci de noter que les fonctions USB Power Delivery et DisplayPort Alternate Mode ne sont pas prises en charge.


Remarque : ce produit contient 1 hub USB 3.0, ce qui doit être pris en compte si le produit est déployé dans une installation plus importante en connexion avec d'autres appareils. 


Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.



Les Atouts de la gamme:

Rallonge USB 3.2 type A vers type C, 5m

Quelques mots du fabricant :

17360888