Non retournable

Lindy - Rallonge secteur Schuko, 3m - 30244

CopieCopie
Lindy - Rallonge secteur Schuko, 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888302449

Réf. Sonepar

01852830244

Réf. Fournisseur

30244

Marque

Lindy

pays de fabrication:

CHINE

Rallonge secteur Schuko, 3m

Les Atouts de l'article:

  • Rallonge secteur Schuko pour une utilisation dans les zones professionnelles et les secteurs privés
  • Fournit max. 16A/250V à un appareilB
  • oîtier et gaine de câble en PVC robuste, connecteurs sans plomb (<0,1% de plomb dans le laiton)
  • La résistance aux températures élevées permet d'utiliser le câble dans des zones non climatisées.
  • Garantie 10 ans

Les câbles d'alimentation Lindy permettent d'obtenir des connexions d'alimentation fiables et de haute qualité pour une utilisation dans une grande variété d'environnements professionnels et domestiques.


La rallonge secteur Schuko est parfaite pour l'extension des connexions secteur Schuko. La prise femelle est dotée d'une sécurité enfant pour empêcher l'insertion d'objets.


Le laiton utilisé dans les connecteurs présente une teneur en plomb bien inférieure à 0,1 % et est donc exempt de SVHC, comme tous les autres matériaux utilisés dans ces câbles.


Veuillez noter que ce câble est destiné à être utilisé dans des endroits secs uniquement.


Les rallonges secteur Schuko sont disponibles dans les longueurs suivantes : 3m, 5m et 10m.



Les Atouts de la gamme:

Connecteur Schuko mâle vers Schuko femelle

Quelques mots du fabricant :

16527726