Lindy - Rallonge USB 2.0 type A, Anthra Line, Gris, 0.2m - 36710

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888367103

Réf. Sonepar

01852836710

Réf. Fournisseur

36710

Marque

Lindy

Rallonge USB 2.0 type A, Anthra Line, Gris, 0.2m

Les Atouts de l'article:

  • Rallonge USB 2.0 type A professionelle (couleur: gris) pour des applications IT et AV haute performance
  • Prise en charge des taux de transfert 480Mbit/s
  • Prise robuste en PVC avec contacts or et connecteurs nickel
  • Câble avec double blindage, conducteurs en cuivre étamé résistant à la corrosion
  • USB 2.0, 480Mbit/s; Garantie 10 ans

Faisant partie du concept de connectivité Line développé par LINDY, les rallonges Anthra Line USB 2.0 Type A sont un choix professionnel pour des connexions hautes performances dans les installations AV et IT.


Les câbles USB 2.0 Anthra Line disposent d'un double blindage et de conducteurs en cuivre étamé pour des performances supérieures. Les connecteurs en nickel et les contacts or maintiennent l'intégrité du signal et une résistance à la corrosion.


Les taux de transfert de 480Mbit/s sont pris en charge pour une transmission rapide et sans effort de large volume de données.


Les connecteurs et gaines gris assurent un visuel sobre entre la source et le périphérique.


Disponible en longueurs: 0.2m, 0.5m, 1m, 2m, 3m et 5m



Les Atouts de la gamme:

USB type A mâle vers A femelle

Quelques mots du fabricant :

17259915