Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lindy - Rallonge VGA, noir, 5m - 36395

CopieCopie
Lindy - Rallonge VGA, noir, 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888363952

Réf. Sonepar

01852836395

Réf. Fournisseur

36395

Marque

Lindy

Rallonge VGA, noir, 5m

Les Atouts de l'article:

Rallonge moniteur VGA, compatible DDC pour les plus hautes résolutions, jusqu'à 2560 x 1600 (WQXGA)

  • Connecteurs moulés au design ergonomique LINDY
  • Se visse facilement à la main, sans tournevis
  • Câble multi-coaxial avec double blindage
  • Couleur: noir avec têtes de vis rouge
  • Disponible en deux versions: 15 Pol HD m/m et m/f (rallonge)
  • Longueurs de 1m à 20m
  • Garantie 10 ans



Quleques mots du fabricant:

HD 15 M/F (avec vis), compatible DDC