En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Lindy - Support d'écran réglable simple - Noir - 40710

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888407106

Réf. Sonepar

01852840710

Réf. Fournisseur

40710

Marque

Lindy

Support d'écran réglable simple - Noir

Les Atouts de l'article:

  • Fixe un moniteur à écran unique à un poste de travail pour créer une expérience visuelle optimale 
  • Gestion intégrée des câbles permettant de créer un poste de travail propre et bien rangé 
  • Installation facile en serrant la pince en C fournie sur n'importe quel bureau 
  • Conforme aux normes VESA 75x75 et 100x100mm 
  • Garantie de 2 ans

Améliorez votre espace de travail avec le support de moniteur fixe Lindy, une fusion parfaite entre un design élégant et une fonctionnalité pratique. Conforme aux normes VESA 75x75mm et 100x100mm, ce support est compatible avec une large gamme de moniteurs, garantissant une adaptation parfaite à votre installation. La conception de la projection réglable permet de maintenir votre moniteur à proximité du bureau, ce qui optimise l'espace et offre une expérience de visionnage ergonomique qui réduit la fatigue pendant les longues heures de travail. Fabriqué à partir de matériaux de première qualité, ce support offre une stabilité exceptionnelle, maintenant solidement votre écran en place, même lors des tâches les plus exigeantes.


Conçu pour des performances durables, le support de moniteur de bureau fixe simple Lindy est plus qu'un simple achat, c'est un investissement dans un espace de travail sans encombrement, organisé et de qualité professionnelle. Les avantages pour la santé s'ajoutent au fait que votre moniteur est à la bonne hauteur toute la journée pendant son utilisation. Qu'il s'agisse d'améliorer un bureau à domicile ou d'équiper un environnement professionnel, ce support offre l'équilibre parfait entre qualité, efficacité et style. Découvrez la gamme complète de notre collection Workspace Solutions et améliorez votre installation dès aujourd'hui avec Lindy.


Veillez à ce que votre écran soit compatible avec la norme VESA et ne dépasse pas le poids maximal supporté de 8 kg.



Les Atouts de la gamme:

Montage d'un seul écran sur un poste de travail

Quelques mots du fabricant :

55379447