Non retournable

Lindy - Switch HDMI 8K60 bidirectionnel, 2 ports - 38339

CopieCopie
Lindy - Switch HDMI 8K60 bidirectionnel, 2 ports

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'entrées HDMI - 2

  • résolution - 8K UHD

  • nombre de sorties HDMI - 1

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888383394

Réf. Sonepar

01852838339

Réf. Fournisseur

38339

Marque

Lindy

nombre d'entrées HDMI:

2

résolution:

8K UHD

nombre de sorties HDMI:

1

pays de fabrication:

CHINE

Switch HDMI 8K60 bidirectionnel, 2 ports

Les Atouts de l'article:

  • Permet de commuter entre deux sources vers une sortie d’affichage,ou une source vers deux sorties
  • Prend en charge les résolutions 48G jusqu'à 8K@60Hz, HDRcompris
  • Prise en charge de la transmission audio HDMI®
  • Design compact et minimaliste pour ne pas gêner l'affichageou l'installation.
  • Garantie de 2 ans

Le commutateur HDMI® 8K60 bidirectionnel de Lindy permet àl'utilisateur de connecter deux sources 8K, tels que des lecteurs Blu-Ray oudes consoles de jeux, et de les afficher sur un écran ou projecteur 8K et depasser facilement de l'un à l'autre en appuyant sur un bouton. Il est égalementpossible de connecter une source 8K sur deux écrans ou projecteurs 8K et depasser d'un écran à l'autre en appuyant sur un bouton.

 

Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 8K7680x4320 @ 60Hz ou 3840x2160 @ 120Hz, ce commutateur garantit une expériencevisuelle supérieure dans les installations résidentielles, éducatives ou deconférence.



Les Atouts de la gamme:

Commutation entre deux sources HDMI® 8K connectés à un écran 8K, ou deux écrans 8K connectés à une source 8K.

Quelques mots du fabricant :

52400662