Lindy - Switch KVM DVI-I Single Link, USB 2.0 & audio, 4 ports - 39337

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - TAIWAN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888393379
Réf. Sonepar
01852839337
Réf. Fournisseur
39337
Marque
Lindy
pays de fabrication:
TAIWAN
Les Atouts de l'article:
- Contrôle de quatre PC équipés en DVI à partir d'un ensemble clavier, souris et écran
- Commutation via les boutons poussoirs de l'appareil ou les touches de raccourci du clavier
- Prend en charge les signaux DVI-I Single Link, jusqu'à 1920x1200
- Commutation audio indépendante et concentrateur USB 2.0 à 2 ports pour le partage de périphériques USB supplémentaires
- Garantie 2 ans
Un commutateur KVM permet à un opérateur de contrôler et de gérer facilement plusieurs appareils, tels que des PC et des serveurs, à partir d'un clavier, d'une souris et d'une console d'affichage.
Le Switch KVM DVI-I Single Link, USB 2.0 & Audio, 4 ports de LINDY est une solution compacte permettant l'accès et le contrôle de quatre PC équipés en DVI à partir d'un clavier, d'une souris et d'un écran.
Il prend en charge des résolutions Single Link jusqu'à 1920x1200 et peut également être utilisé avec des PC VGA analogiques en utilisant des câbles d'adaptation avec prise en charge des résolutions analogiques jusqu'à 2048x1536. Les ports de sortie audio de l'unité principale permettent également aux utilisateurs de connecter un casque ou un haut-parleur pour ajouter un son immersif 2CH et un microphone, tandis que des périphériques USB supplémentaires peuvent être intégrés au concentrateur USB 2.0 à 2 ports. Les deux hubs audio et USB peuvent être commutés indépendamment des ordinateurs, ce qui permet d'imprimer à partir d'un PC tout en travaillant sur un autre par exemple.
La prise en charge de la commutation True Transparent USB, une technologie d'émulation USB avancée, permet au KVM de reconnaître des modèles de clavier et de souris spécifiques et d'émuler toutes les configurations de touches et de fonctions spéciales qui leur sont associées. Cette technologie offre également une meilleure prise en charge de l'utilisation combinée avec les extensions KVM.
Le commutateur KVM dispose de plusieurs options de commutation, notamment des boutons poussoirs sur l'unité et des touches de raccourci configurables qui permettent un contrôle simple et fiable pour l'utilisateur, ce qui est idéal pour les professionnels et les nouveaux utilisateurs.
Veuillez noter que les câbles de connexion ne sont pas inclus.
Les Atouts de la gamme:
Commutation entre quatre PCéquipés en DVI à partir d'un ensemble clavier, souris et moniteur
Quelques mots du fabricant :
17259994


