Non retournable

Lindy - Switch USB 3.0 2 Ports - 43141

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - TAIWAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888431415

Réf. Sonepar

01852843141

Réf. Fournisseur

43141

Marque

Lindy

pays de fabrication:

TAIWAN

Switch USB 3.0 2 Ports

Les Atouts de l'article:

  • Partagez un périphérique USB 3.0 Super Speed entre 2 ordinateurs
  • Basculement entre ordinateurs avec une simple pression sur un bouton
  • Combinable avec un hub USB pour partager plusieurs périphériques : imprimantes, scanners par exemple
  • Alimenté par le bus USB, aucune alimentation externe requise
  • Garantie 2 ans

Le Switch USB 3.0  2 Ports de LINDY permet à 2 utilisateurs de partager un périphérique USB 3.0 sans avoir à permuter de manière répétée des câbles ou à configurer un logiciel de partage réseau compliqué. Le port d'ordinateur actif peut être sélectionné par un bouton poussoir. Le commutateur est idéal pour partager une imprimante ou un scanner dans un environnement de petite entreprise.


Le commutateur USB 3.0 à 2 ports est rétrocompatible avec les périphériques USB 2.0 et USB 1.1 et prend en charge tous les ordinateurs équipés de ports USB - idéal pour une utilisation à domicile avec plusieurs PC ou Mac.


Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.



Les Atouts de la gamme:

Partage un périphérique USB 3.0 entre 2 ordinateurs

Quelques mots du fabricant :

16090596