Non retournable

Lindy - Verrous de ports SFP, 10 pièces avec clé, Vert - 47912

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - TAIWAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888479127

Réf. Sonepar

01852847912

Réf. Fournisseur

47912

Marque

Lindy

pays de fabrication:

TAIWAN

Verrous de ports SFP, 10 pièces avec clé, Vert

Les Atouts de l'article:

    Bloquer rapidement et facilement l'accès physique aux ports réseau SFP
  • Clé unique et 10 bloqueurs SFP
  • Garantie de 2 ans

Avec la clé de blocage de port SFP Lindy, l'utilisateur peut rapidement bloquer les ports SFP ouverts et empêcher facilement les utilisateurs de connecter des câbles, des appareils ou d'insérer des objets étrangers sans autorisation. Cela permet de protéger contre l'accès non autorisé à un réseau ou à un système, ainsi que d'empêcher les dommages involontaires ou malveillants sur les ports. Il peut également servir de repère visuel, en indiquant les ports inactifs ou déconnectés, ce qui est idéal dans les écoles, les bureaux ou d'autres environnements du secteur public.


Le bloqueur de port SFP semi-permanent se compose d'un capuchon de blocage en plastique moulé qui se branche en toute sécurité sur le port SFP à l'aide d'une clé d'insertion spéciale. Le bloqueur s'enclenche dans le port SFP comme le ferait un câble réseau et reste en place jusqu'à ce qu'il soit retiré à l'aide de la clé d'insertion.


Pour l'utiliser, il suffit d'attacher un bloqueur à la clé et de le brancher sur le port. Maintenez le bloqueur en place et retirez la clé. Pour l'enlever, il suffit de réinsérer la clé dans le bloqueur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et de la retirer.


Remarque sur la sécurité : les bloqueurs de port n'ont qu'un effet dissuasif physique et visuel de base contre les manipulations. Ils n'empêcheront pas un attaquant déterminé d'accéder physiquement à un port SFP.



Les Atouts de la gamme:

Clé pour bloqueurs de port SFP - avec 10 verrous, Vert

Quelques mots du fabricant :

55229447