LIT by Cardi - ACCESSOIRE DETECTEUR POUR ETANCHE ROCKY & DRAGO MICROWAVE HF SWITCH - 0005330001

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - module d'extension

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268420536

Réf. Sonepar

07915842053

Réf. Fournisseur

0005330001

Marque

LIT by Cardi

modèle:

module d'extension

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

20 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

consommation d'énergie:

1 W

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

26 mm

hauteur:

103.5 mm

ACCESSOIRE DETECTEUR MICROWAVE HF SWITCH IP20 IK02 BLANC, Boîtier en polycarbonate, température de fonctionnement max de 650 °C, garantie de 5 ans, fixation modulaire, montage au plafond (2,5 à 5 m) ou au mur (2 à 3 m) Dimensions:92×26×30mm

Les Atouts de l'article:

Le + produit : Détecteur HF.
Fréquence de fonctionnement : 5,8 GHz ± 75 MHz, bande ISM.
Portée de détection : ≥ 4 m (montage au plafond), ≥ 8 m (montage au mur).

Les Atouts de la gamme:

DETECTEUR MICROWAVE HF: Vitesse de détection : 1 m/s, sensibilité de 100 %, portée maximale de détection d’une personne de 165 cm.
Température de fonctionnement : -20 à 60 °C. Bornier à insertion : 0,5 à 1,5 mm².

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente DETECTEUR MICROWAVE HF

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi