En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

LIT by Cardi - AVA DOWNLIGHT SEMI ENCASTRE D165MM 10W 780LM 3CCT 3K/4K/5K UGR<30 DIM BLANC - 0017440190

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

780 lm
Voir les options disponibles1530 lm

puissance du système:

10 W
Voir les options disponibles18 W

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 780 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...5000 K

  • indice de protection (IP) - IP21

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 47.843 kg CO2 eq.

EAN

7630268418137

Réf. Sonepar

07915841813

Réf. Fournisseur

0017440190

Marque

LIT by Cardi

flux lumineux utile:

780 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...5000 K

indice de protection (IP):

IP21

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

diamètre intégré:

55...125 mm

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

traitement de la surface:

non traité

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

60...60 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

0.9 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

0.8 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

0.6 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0.05 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

0.1 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

780...780 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur de papillotement Pst LM:

1

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

hauteur/profondeur:

15 mm

diamètre externe:

165 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.75 mm²

section de conducteur connectable:

0.75...2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

93

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

133

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

80 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

évaluation de l’éblouissement (UGR):

30

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

AVA DOWNLIGHT SEMI ENCASTRE - AVA D165MM*15MM 10W 780LM 3CCT 3000K/4000K/5000K 80lm/w 50000 h L70B50 UGR<30 DIM BLANC IP21 IK05, BA110, SDCM<5, T°-20~40°, CLII, 5 ans de garantie, 650℃, PF>0.9, 50Hz, RG0, Flicker-free

Les Atouts de l'article:

AVA - Application produit : circulations, palliers, accueils
Le + produit : IK05, bornier de connexion avec repiquage, garantie 5 ans.

Les Atouts de la gamme:

AVA - Une gamme de Downlight conçu pour des installations encastré ou semi-encastré.
Deux versions disponibles en diamètre 165 ou 290 mm en multi CCT. (Sélection des teintes par un switch sur le luminaire)

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente AVA - La gamme de produit : Semi encastré

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi