Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LIT by Cardi - AVA DOWNLIGHT SEMI ENCASTRE DETECT PIR 9-18.5W IP44 3CCT 116lm/W Non- Dim BL - 0017440215

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1035 lm
Voir les options disponibles860 lm

puissance du système:

9 W
Voir les options disponibles15 W

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1035 lm

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 3000...5000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268419936

Réf. Sonepar

07915000109

Réf. Fournisseur

0017440215

Marque

LIT by Cardi

flux lumineux utile:

1035 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

3000...5000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

traitement de la surface:

non traité

matériau de la verrine:

plastique opalin

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

85 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

8 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

12 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

23 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur de papillotement Pst LM:

1

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

hauteur/profondeur:

22 mm

diamètre externe:

300 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

0.75 mm²

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

80

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

134

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

évaluation de l’éblouissement (UGR):

29

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

AVA DOWNLIGHT SEMI ENCASTRE DETECTION PIR D300*H22mm,9-18.5W IP44 3CCT 3000K/4000K/5000K 116lm/W UGR?29 Non- Dim BLANC

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi