🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
nouveau

LIT by Cardi - BEKK REGLETTE MTF 10-19W 600MM CCT 3000/4000K IP44 - 0028920315

MDD SONEPAR
CopieCopie
LIT by Cardi - BEKK REGLETTE MTF 10-19W 600MM CCT 3000/4000K IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 19 W

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • longueur - 600 mm

  • variation DALI - Non

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 31

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268421427

Réf. Sonepar

07915842142

Réf. Fournisseur

0028920315

Marque

LIT by Cardi

puissance du système:

19 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

600 mm

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

31

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

91.8 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

88.4 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

83 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

50 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

50 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

14

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

24

Degré de protection (NEMA):

1

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

154 mm

hauteur/profondeur:

71 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

2.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEKK REGLETTE 0.6m,10W/14W/19W,IP44,IK08, 3000K/4000K, 3Power, 1400/2100/2800lm,150lm/W,On/Off,White

Les Atouts de l'article:

BEKK REGLETTE IP44
Application produit : zone de stockage, vestiaire, sanitaires, circulation.
Le + produit : produit IP44, 2CCT, et réglage du flux possible.
Système de fixation coulissant et adaptable.

Les Atouts de la gamme:

BEKK REGLETTE IP44
Réglette en polycarbonate IP44 .
3 longueurs, 2CCT, et 3 niveaux de réglage du flux.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente BEKK - La gamme de produit : réglette intérieur IP44

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi