LIT by Cardi - BOZ - LINEA 0.3m T5 Reglette 5W 525lm 105lm/W 3CCT Switch 3000/3500/4000K - LUBOZ03

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 525 lm

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 23.952 kg CO2 eq.

EAN

7630268409784

Réf. Sonepar

07915000076

Réf. Fournisseur

LUBOZ03

Marque

LIT by Cardi

flux lumineux utile:

525 lm

puissance du système:

5 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

322 mm

efficacité lumineuse:

105 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

prise (mâle)

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

pays de fabrication:

CHINE

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

15

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

35...45 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

60 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

30 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

5 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

60 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

85 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

95 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

160

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

160

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

5...5 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.5

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

21.5 mm

hauteur/profondeur:

33.5 mm

diamètre externe:

300 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

0.2

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

intensité lumineuse:

205 cd

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Panneau LED:

Non

avec panier de protection pour lampe:

Non

BOZ - LINEA 0.3m T5 REGLETTE 5W 525lm 105lm/W 3CCT Switch 3000/3500/4000K REPIQUABLE OU MISE EN LIGNE pour éclairage intégration ou sous meuble cuisine

Les Atouts de l'article:

BOZ - Devient LINEA en 2026
Application produit : sous meubles de cuisine, placards, corniches, ligne continue.
Le + produit : produit fin, faible encombrement, 3CCT, livré avec câble de branchement prise de 1,5m.
Système de fixation coulissant et adaptable.

Les Atouts de la gamme:

BOZ - Devient LINEA en 2026
Réglette en polycarbonate idéale pour éclairage indirect.
3 longueurs, 3CCT, les réglettes peuvent se connecter entre elles. Puissance max ligne x de 200W.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente BOZ - La gamme de produit : réglette intérieur

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi