LIT by Cardi - DRAGO ETANCHE Kit urgence modulaire 3.0W IP20 marche/arrêt Blanc - 0027100070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 30...30 V
courant de sortie - 8...8 mA
puissance de sortie - 2.5...2.5 W
indice de protection (IP) - IP20
variation DALI - Non
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7630268421267
Réf. Sonepar
07915842126
Réf. Fournisseur
0027100070
Marque
LIT by Cardi
tension de sortie:
30...30 V
courant de sortie:
8...8 mA
puissance de sortie:
2.5...2.5 W
indice de protection (IP):
IP20
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
220.5 mm
largeur:
43 mm
hauteur:
26 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
consommation d'énergie:
3.5 W
classe de protection:
sans
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
TRI-PROOF - Application produit : parkings souterrains, garages, zones de stockage, stations de lavage, ateliers, industries…
Le + produit : bornier automatique
Les Atouts de la gamme:
TRI-PROOF- Luminaire étanche technique haute performance en polycarbonate et fixation inox.
Il est équipé d’un bornier de connexion rapide et automatique.
Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation.
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente TRI-PROOF - La gamme de produit : Etanche tertiaire et industriel
Un produit LIT by Cardi
Découvrez toute la gamme LIT by Cardi


