fin de vie

LIT by Cardi - DRY ETANCHE LED 600mm 18W 2250LM 4000K 125LM/W IP65 IK08 BL 50000H - LUDRY03

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

2250 lm

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

670 mm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2250 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 2000 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268407742

Réf. Sonepar

07915840774

Réf. Fournisseur

LUDRY03

Marque

LIT by Cardi

flux lumineux utile:

2250 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

670 mm

efficacité lumineuse:

125 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

85...85 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

émission de lumière:

direct

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

88 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

83 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

76 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

1.4 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

2 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

3.3 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

43

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

73

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

64 mm

hauteur/profondeur:

64 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

0.2

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Panneau LED:

Non

avec panier de protection pour lampe:

Non

DRY ETANCHE LED longeur 600mm 18W 2250LM 4000K RA80 125LM/W IP65 IK08 CLI BLANC PC 50000H 5ANS L70B50 SDCM<4 220-240V T°-20°~40°C pour application Tertiaire et industrie

Les Atouts de l'article:

DRY - Application produit : parkings souterrains, garages, zones de stockage, stations de lavage, ateliers, industries…
Le + produit : bornier automatique câblage traversant.

Les Atouts de la gamme:

DRY - Luminaire étanche technique haute performance en polycarbonate et fixation inox.
Il est équipé d’un câblage traversant et de borniers de connexion rapide et automatique.
Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente DRY - La gamme de produit : Etanche tertiaire et industriel

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi