LIT by Cardi - DRY G3 - LUMINAIRE ETANCHE LED DETECTEUR 120 32W 4480 LM 4000K IP66 IK10 140LM/W - 0028920283

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 36 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
longueur - 1270 mm
variation DALI - Non
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 28
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268420857
Réf. Sonepar
07915842085
Réf. Fournisseur
0028920283
Marque
LIT by Cardi
puissance du système:
36 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
1270 mm
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
28
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Oui
type de connexion:
connecteur pour installation de bâtiment
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
protection de la surface du boîtier:
non traité
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
93.28 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90.42 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:
85.85 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
6.72 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
9.58 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):
14.15 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
25
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
43
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
1
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
65 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
DRY G3 DETECTEUR - Application produit : parkings souterrains, garages, zones de stockage, stations de lavage, ateliers, industries…
Le + produit : bornier automatique câblage traversant.
Les Atouts de la gamme:
DRY G3 - Luminaire étanche technique haute performance en polycarbonate et fixation inox.
Il est équipé d’un câblage traversant et de borniers de connexion rapide et automatique.
Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation.
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente DRY G3 - La gamme de produit : Etanche tertiaire et industriel
Un produit LIT by Cardi
Découvrez toute la gamme LIT by Cardi


