🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

LIT by Cardi - DRY G3 - LUMINAIRE ETANCHE LED DETECTEUR 60 16W 2250 LM 4000K IP66 IK10 140 LM/W - 0028920282

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 18 W

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • longueur - 670 mm

  • variation DALI - Non

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 28

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268420840

Réf. Sonepar

07915842084

Réf. Fournisseur

0028920282

Marque

LIT by Cardi

puissance du système:

18 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

670 mm

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

28

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

connecteur pour installation de bâtiment

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

93.28 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90.42 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

85.85 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

6.72 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

9.58 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

14.15 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

63

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

94

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

DRY G3 - LUMINAIRE ETANCHE LED - DETECTEUR 600mm 16W 2250 LM 4000K IP66 IK10 140 LM/W IRC80 RG0, D670*65*65mm, durée de vie 80000H L80B10, garantie 5 ans, 220-240V, angle 120°, T°-20°~+40℃, ClI, 850°, Flicker Free, PF 0,9, 50/60 Hz, Blanc

Les Atouts de l'article:

DRY G3 DETECTEUR - Application produit : parkings souterrains, garages, zones de stockage, stations de lavage, ateliers, industries…
Le + produit : bornier automatique câblage traversant.

Les Atouts de la gamme:

DRY G3 - Luminaire étanche technique haute performance en polycarbonate et fixation inox.
Il est équipé d’un câblage traversant et de borniers de connexion rapide et automatique.
Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente DRY G3 - La gamme de produit : Etanche tertiaire et industriel

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi