LIT by Cardi - EDO ACCESSOIRE ANNEAU RECOUVREMENT BLANC D195MM - 0025570045

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • longueur - 195 mm

  • hauteur - 1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268418045

Réf. Sonepar

07915841804

Réf. Fournisseur

0025570045

Marque

LIT by Cardi

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

blanc

longueur:

195 mm

hauteur:

1 mm

diamètre:

195 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

EDO ACCESSOIRE ANNEAU RECOUVREMENT BLANC - EDO D195MM pour le montage de luminaires nécessitant une découpe Ø140-150 mm, dans une découpe Ø165-185 mm existante. Blanc (RAL 9016)

Les Atouts de l'article:

EDO ACCESSOIRE - Application produit : circulations, bureaux, halls, espaces accueils…, salle de lecture, scolaire
Le + produit : bornier automatique câblage traversant.

Les Atouts de la gamme:

EDO ACCESSOIRE - Luminaire downlight avec réflecteur Alu UGR<19 en fait le produit idéal pour éclairer des espaces de travail et hall d'accueil.
Durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables sur les projets tertiaires.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente EDO - La gamme de produit : Downlight UGR<19

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi