Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LIT by Cardi - EDO - DOWNLIGHT 10- 15-20W 1200-1800-2400 Lm 120lm/W 3CCT UGR<19 IP44 IK02 NNDIM - 0017440186

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

2400 lm
Voir les options disponibles1200 lm

puissance du système:

20 W
Voir les options disponibles10 W

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2400 lm

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 96.854 kg CO2 eq.

EAN

7630268418014

Réf. Sonepar

07915841801

Réf. Fournisseur

0017440186

Marque

LIT by Cardi

flux lumineux utile:

2400 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

diamètre intégré:

210...210 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

70 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

pays de fabrication:

CHINE

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

sans verrine

surface brossée:

Oui

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

250...250 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

mat

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

argent

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

taux de distorsion harmonique (THD):

0.2

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

83 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

49 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

3 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

80 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

2400...2400 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur de papillotement Pst LM:

1

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.9

largeur:

230 mm

hauteur/profondeur:

69 mm

longueur:

230 mm

diamètre externe:

230 mm

largeur d'encastrement:

210 mm

longueur d’encastrement:

210 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

0.75 mm²

section de conducteur connectable:

0.75...1.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

67

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

90

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

120 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

EDO - DOWNLIGHT REFLECTEUR ALU - EDO 10/15/20W 1200/1800/2400 Lm 120lm/W 3CCT (3K-3,5K-4K) UGR<19 IP44 IK02 IRC80 NON DIM D?230*69mm, découpe 210mm, 220-240V, SDCM<4,T°-20~40°, durée de vie: 50 000H L80B50, garantie 5 ans, CLII, Blanc

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi