LIT by Cardi - ERIK Anneau rond plastique asymétrique blanc pour Hublot entrée IP65 - 0025570057

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • hauteur - 53.3 mm

  • diamètre - 304 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268421274

Réf. Sonepar

07915842127

Réf. Fournisseur

0025570057

Marque

LIT by Cardi

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

blanc

hauteur:

53.3 mm

diamètre:

304 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Anneau rond asymétrique blanc,D304*H53.3mm,Plastique,Blanc (RAL9003),ABSEmballage:1pc par boîte de vente marron impression noire avec étiquette couleur + 8pcs par carton principal marron impression noireAdapté pour Hublot d'entrée IP65

Les Atouts de l'article:

HUBLOT ECO - Application produit : circulations, communs, escaliers, parkings, abords de bâtiment, sanitaires…
Le + produit : bornier automatique, vasque basculante pour une meilleure maintenance et option accessoire détecteur HF à intégrer directement sans outil dans le hublot et ses anneaux noir et asymètrique blanc.

Les Atouts de la gamme:

HUBLOT ECO - Hublot en polycarbonate renforcé.
Il est équipé d’un switch, permettant de choisir la température de couleur à l’installation : 3000 ou 4000K et de régler le flux.
Sa durée de vie de 50 000 h est un atout considérable pour les projets tertiaires et industriels.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente HUBLOT ECO - La gamme de produit : Hublot fonctionnel

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi