🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

LIT by Cardi - ERIK Module Urgence 2.5W,IP20,marche/arrêt,220-240V,5-40mA,Classe II,Blanc - 0027100066

MDD SONEPAR
CopieCopie
LIT by Cardi - ERIK Module Urgence  2.5W,IP20,marche/arrêt,220-240V,5-40mA,Classe II,Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...58 V

  • courant de sortie - 17...40 mA

  • puissance de sortie - 0...1 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7630268421304

Réf. Sonepar

07915842130

Réf. Fournisseur

0027100066

Marque

LIT by Cardi

tension de sortie:

24...58 V

courant de sortie:

17...40 mA

puissance de sortie:

0...1 W

indice de protection (IP):

IP20

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

97 mm

largeur:

65 mm

hauteur:

22.5 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Oui

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

consommation d'énergie:

2.5 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Urgence modulable,2.5W,marche/arrêt,97*65*22.5mm,IP20,IK02,220-240VAC,50-60Hz,PF0.6,Tension constante,Courant de sortie max:40mA,Classe II,Driver isolé,SELV,Sans scintillement,0°C~+50°C,Blanc(RAL9003,Brillant),boîtier PC,650° GWT,50000h

Les Atouts de l'article:

HUBLOT ECO - Application produit : circulations, communs, escaliers, parkings, abords de bâtiment, sanitaires…
Le + produit : bornier automatique, vasque basculante pour une meilleure maintenance et option accessoire détecteur HF à intégrer directement sans outil dans le hublot et ses anneaux noir et asymètrique blanc.

Les Atouts de la gamme:

HUBLOT ECO - Hublot en polycarbonate renforcé.
Il est équipé d’un switch, permettant de choisir la température de couleur à l’installation : 3000 ou 4000K et de régler le flux.
Sa durée de vie de 50 000 h est un atout considérable pour les projets tertiaires et industriels.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente HUBLOT ECO - La gamme de produit : Hublot fonctionnel

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi