🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

LIT by Cardi - JUMPER Projecteur DETECTEUR IR 30W 3600lm IP65 IK06 3CCT 3000K/4000K/6500K GRIS - 0017440200

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

3200 lm
Voir les options disponibles5400 lm

puissance du système:

30 W
Voir les options disponibles50 W

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3200 lm

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268418250

Réf. Sonepar

07915841825

Réf. Fournisseur

0017440200

Marque

LIT by Cardi

flux lumineux utile:

3200 lm

puissance du système:

30 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre structuré

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

50...50 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

taux de distorsion harmonique (THD):

20

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90.14 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

85.96 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

73.37 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

1.8 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

3 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

8.2 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

puissance de lampe acceptée:

30...30 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

3200...3200 lm

intensité lumineuse:

1232 cd

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur de papillotement Pst LM:

1

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

222.8 mm

hauteur/profondeur:

28 mm

longueur:

160 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1 mm²

section de conducteur connectable:

1...1 mm²

type de connexion:

autre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

94

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

100

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

106.7 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

JUMPER Projecteur DETECTEUR IR 30W 3600lm 120lm/W 3CCT 3000K/4000K/6500K IRC>80 ANGLE 80° SYMETRIQUE DUREE DE VIE 100000h L70B50 IP65 IK06 RG1 GRIS

Les Atouts de l'article:

JUMPER LED - Application produit : mise en valeur des extérieurs en résidentiel.
Le + produit : 3CCT réglable par switch au dos de l’appareil simple d’utilisation, étrier de fixation ergonomique.
Verre givré pour réduire l’éblouissement.

Les Atouts de la gamme:

JUMPER LED - Projecteur LED en aluminium finition gris anthracite, idéalement conçu pour le résidentiel.
Mettez en lumière vos extérieurs avec un seul produit et adaptez la température de couleur aux différentes surfaces à éclairer.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente JUMPER - La gamme de produit : Projecteur Extérieur

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi