nouveau

LIT by Cardi - KNUT Capteur projecteur HF enfichable marche/arrêt Noir - 0005330002

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - régulateur de lumière/capteur de lumière

  • mode de commande - non dimmable

  • indice de protection (IP) - autre

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268421090

Réf. Sonepar

07915842109

Réf. Fournisseur

0005330002

Marque

LIT by Cardi

modèle:

régulateur de lumière/capteur de lumière

mode de commande:

non dimmable

indice de protection (IP):

autre

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

68 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

consommation d'énergie:

1 W

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

44 mm

hauteur:

44 mm

Capteur HF enfichable,44*44*68mm,Plastique,Noir(RAL9005 Mat),détection de lumière du jour & mouvement,AC220-240V,portée de détection 130° à 2m de hauteur d'installation,Hauteur d'installation:1-3M,distance de détection 2-10M,IP65,IK07

Les Atouts de l'article:

JUMPER G2 LED - Application produit : mise en valeur des extérieurs en résidentiel.
Le + produit : 3CCT et flux réglables par switchs au dos de l’appareil simple d’utilisation, étrier de fixation ergonomique.
Accessoire détecteur HF ou IF en option

Les Atouts de la gamme:

JUMPER LED G2 - Projecteur LED en aluminium finition gris anthracite, idéalement conçu pour le résidentiel.
Mettez en lumière vos extérieurs avec un seul produit et adaptez la température de couleur aux différentes surfaces à éclairer.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente JUMPER G2 - La gamme de produit : Projecteur Extérieur

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi