LIT by Cardi - KNUT PROJECTEUR CCT 3000/4000/6500K 10W 1400lm IP65 - 0017440236

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 11 W
température de couleur - 3000...6500 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
couleur du boîtier/corps - gris
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268421045
Réf. Sonepar
07915842104
Réf. Fournisseur
0017440236
Marque
LIT by Cardi
puissance du système:
11 W
température de couleur:
3000...6500 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
verre transparent
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
52.25...57.75 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
réflecteur:
mat
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
couleur du réflecteur:
blanc
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
91 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
88 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
77 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
1.4 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
2 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
5.4 %
régulation constante du flux lumineux:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...40 °C
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.7
valeur de papillotement Pst LM:
1
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
184 mm
hauteur/profondeur:
32 mm
longueur:
146 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
1 mm²
type de connexion:
autre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
110
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
110
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
évaluation de l’éblouissement (UGR):
32
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
JUMPER G2 LED - Application produit : mise en valeur des extérieurs en résidentiel.
Le + produit : 3CCT et flux réglables par switchs au dos de l’appareil simple d’utilisation, étrier de fixation ergonomique.
Accessoire détecteur HF ou IF en option
Les Atouts de la gamme:
JUMPER LED G2 - Projecteur LED en aluminium finition gris anthracite, idéalement conçu pour le résidentiel.
Mettez en lumière vos extérieurs avec un seul produit et adaptez la température de couleur aux différentes surfaces à éclairer.
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente JUMPER G2 - La gamme de produit : Projecteur Extérieur
Un produit LIT by Cardi
Découvrez toute la gamme LIT by Cardi


