nouveau

LIT by Cardi - LANTERNE POST OP SYM 3MTF CCT 33/41/48/58W,8200lm,3CCT 2200/3000/4000K - 0003010030

MDD SONEPAR
CopieCopie
LIT by Cardi - LANTERNE POST OP SYM 3MTF CCT 33/41/48/58W,8200lm,3CCT 2200/3000/4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 410 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7630268420994

Réf. Sonepar

07915842099

Réf. Fournisseur

0003010030

Marque

LIT by Cardi

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

410 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

puissance du système:

63.8 W

température de couleur:

2200...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

160000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

150...260 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille réfractrice

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90.12 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

81.81 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

1.4 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

2 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

33...58 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

indirect

efficacité lumineuse:

141 lm/W

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur de papillotement Pst LM:

1

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

diamètre:

395 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.5 mm²

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

12

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

21

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Poste supérieur symétrique,Puissance commutable 33/41/48/58W,4730/5840/6800/8200lm,141lm/w@4000K,IP66,IK08,Interrupteur DIP 3 CCT 2200K/3000K/4000K,Marche/Arrêt,φ395*H410mm,220-240V,BA145°,SDCM5 ANSI,pas de contrôle pour UGR,-40℃~+50℃

Les Atouts de l'article:

TRI-PROOF - Application produit : parkings souterrains, garages, zones de stockage, stations de lavage, ateliers, industries…
Le + produit : bornier automatique

Les Atouts de la gamme:

TRI-PROOF- Luminaire étanche technique haute performance en polycarbonate et fixation inox.
Il est équipé d’un bornier de connexion rapide et automatique.
Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente TRI-PROOF - La gamme de produit : Etanche tertiaire et industriel
LIT by Cardi

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi