LIT by Cardi - PALMA G2 BACKLIT 600 UGR19 32W 3840lm 840 DETECTEUR PIR - 0028920281

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 35.2 W

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • longueur - 595 mm

  • variation DALI - Non

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 19

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268420789

Réf. Sonepar

07915842078

Réf. Fournisseur

0028920281

Marque

LIT by Cardi

puissance du système:

35.2 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

595 mm

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90.51 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

86.58 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

80.41 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

1.4 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

2 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

3.3 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

30

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

32 mm

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

0.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

PALMA G2 BACKLIT 600 UGR19 32W 3840lm 120lm/w 840 DETECTEUR PIR D:595*595*32mm, SDCM < 3, T°c-20~40 °C DUREE DE VIE 50 000 h L80B10 , GARANTIE 5 ans, CLII, blanc (RAL 9016, mat), diffuseur prismatique PS,RG0, IRC 80 détecteur PIR

Les Atouts de l'article:

PALMA G2 - Application produit : bureaux, open-spaces, commerces, administrations, écoles, hôpitaux…
Le + produit : bornier automatique, détecteur IR, repiquage possible.

Les Atouts de la gamme:

PALMA G2 - Panel backlit haute performance acier et PMMA.
Avec détecteur intégré infra rouge IR. Non dimmable et garantie 5 ans.
Son efficacité lumineuse et son UGR<19 en font un appareil idéal pour les applications sur les lieux de travail ou pour les activités commerciales.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente PALMA G2 - La gamme de produit : Encastré fonctionnel

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi